Placa rotativa de incisão Raio total 4

N.º do artigo: 273746 4
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
20 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Largura de incisão w Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Largura de incisão w 4 mm
Aplicação principal H
Condição de corte continuo
Tipo CBN825
Óleo de corte CBN
Tolerância da largura de incisão w ±0,03 mm
Número de trocas/cortes 1
Atribuição de acabamento/desbaste Desbaste-acabado
Perfil da pastilha de corte reversível neutro
Tipo de produto Plaquita de corte para tronzado

Números de identificação e classificações

Número do artigo 273746 4
EAN/GTIN 4045197577917
Número do fabricante 273746 4

Tabela de aplicação

Aço < 55 HRC
H
100
Aço < 60 HRC
H
100
Aço < 67 HRC
H
100
contínuo
 
irregular
 
seco
 

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta