Placa rotativa de incisão Raio total 3

N.º do artigo: 273746 3
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
13 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Largura de incisão w Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Largura de incisão w 3 mm
Aplicação principal H
Condição de corte contínuo
Tipo CBN825
Óleo de corte CBN
Tolerância da largura de incisão w ±0,03 mm
Número de trocas/cortes 1
Atribuição de acabamento/desbaste Acabamento de desbaste
Perfil da pastilha de corte reversível neutro
Tipo de produto Pastilha de corte reversível para ranhuragem

Números de identificação e classificações

Número do artigo 273746 3
EAN/GTIN 4045197577900
Número do fabricante 273746 3

Tabela de aplicação

Aço < 55 HRC
H
100
Aço < 60 HRC
H
100
Aço < 67 HRC
H
100
contínuo
 
irregular
 
seco
 

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta