Placa de corte / ranhurar 4

N.º do artigo: 273706 4
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega

Preços de escala:

  • a partir de 1 Peça
    25,27 € / Peça
  • a partir de 10 Peça
    21,05 € / Peça
sob pedido
Em stock
537 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Largura de incisão w Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Largura de incisão w 4 mm
Aplicação principal K
Aplicação secundária P
Condição de corte continuo
Tipo HB7215
Óleo de corte MD
Tolerância da largura de incisão w ±0,04 mm
Avanço f 0,08 mm/U - 0,26 mm/U
Raio do canto R 0,3 mm
Número de trocas/cortes 2
Atribuição de acabamento/desbaste Desbaste-acabado
Perfil da pastilha de corte reversível neutro
Tipo de produto Plaquita de corte para tronzado

Números de identificação e classificações

Número do artigo 273706 4
EAN/GTIN 4045197502773
Número do fabricante 273706 4

Tabela de aplicação

Aço < 500 N/mm²
P
300
Aço < 750 N/mm²
P
250
Aço < 900 N/mm²
P
210
GG(G)
K
280
contínuo
 
máximo a molhado
 
seco
 

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta