{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Largura de incisão w | 3 mm | |
Aplicação principal | K | |
Aplicação secundária | P | |
Condição de corte | contínuo | |
Tipo | HB7215 | |
Óleo de corte | HM | |
Tolerância da largura de incisão w | ±0,03 mm | |
Avanço f | 0,07 mm/U - 0,2 mm/U | |
Raio do canto R | 0,3 mm | |
Número de trocas/cortes | 2 | |
Atribuição de acabamento/desbaste | Acabamento de desbaste | |
Perfil da pastilha de corte reversível | neutro | |
Tipo de produto | Pastilha de corte reversível para ranhuragem |
Número do artigo | 273706 3 | |
EAN/GTIN | 4045197502766 | |
Número do fabricante | 273706 3 |