Insertos de corte TANGGRIP TAG N-MF 2/0,2

N.º do artigo: 273632 2/0,2
Novo produto
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
  • Quantidade mínima de encomenda 10 Peça
  • Passos da encomenda: 10 Peça
sob pedido
Em stock
50 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Largura de incisão w/raio do canto R Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Óleo de corte HM
Aplicação principal P
Aplicação secundária M
Condição de corte contínuo
Quebra-aparas MF
Velocidade de corte vc aplicação principal 60 m/min - 180 m/min
Largura de incisão w 2 mm
Raio do canto R 0,2 mm
Tipo IC1010
Tolerância da largura de incisão w 0,05 mm
Avanço f 0,04 mm/U - 0,12 mm/U
Número de trocas/cortes 1
Perfil da pastilha de corte reversível neutro
Série TANGGRIP-PL
Atribuição de acabamento/desbaste Acabamento de desbaste
Designação do fabricante TAG N2MF IC1010
Tipo de produto Pastilha de corte reversível para ranhuragem

Números de identificação e classificações

Número do artigo 273632 2/0,2
EAN/GTIN 7291075325744
Número do fabricante 3340531

Descrição

Ejecución:

Quebra-aparas com chanfro de proteção. Universal para ISO-P e ISO-M. Para avanços médios.

Aplicación:

Para recorte e punção.

Idóneo para:

Suporte de lâminas n.º 273610273614.

Nota:

A quantidade mínima de encomenda corresponde a uma unidade de embalagem (PU) ou um múltiplo da mesma.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta