{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Óleo de corte | HM | |
Aplicação principal | P | |
Aplicação secundária | M | |
Condição de corte | contínuo | |
Quebra-aparas | MF | |
Velocidade de corte vc aplicação principal | 60 m/min - 180 m/min | |
Largura de incisão w | 3,05 mm | |
Raio do canto R | 0,2 mm | |
Tipo | IC1010 | |
Tolerância da largura de incisão w | 0,05 mm | |
Avanço f | 0,06 mm/U - 0,18 mm/U | |
Número de trocas/cortes | 1 | |
Perfil da pastilha de corte reversível | neutro | |
Série | TANGGRIP-PL | |
Atribuição de acabamento/desbaste | Acabamento de desbaste | |
Designação do fabricante | TAG N3MF IC1010 | |
Tipo de produto | Pastilha de corte reversível para ranhuragem |
Número do artigo | 273632 3,05/0,2 | |
EAN/GTIN | 7291075325751 | |
Número do fabricante | 3340534 |