{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Série | PENTAIQGRIP | |
Tamanho da haste | 20 mm | |
Tamanho da placa | 16 mm | |
Tipo de inserto | izquierda | |
Refrigeração interior | no | |
Comprimento da cabeça L1 | 28,4 mm | |
Comprimento total L | 120 mm | |
HBH | 6 mm | |
HBL | 29,5 mm | |
WF | 19,5 mm | |
H | 33,6 mm | |
CWN-CWX | 2 mm - 2,4 mm | |
perfuração axial possível | não | |
Designação do fabricante | PCHL 20-D32-2-IQ | |
Tipo de produto | Soporte de torneado de apriete |
Número do artigo | 273577 20/32 | |
EAN/GTIN | 7291075318302 | |
Número do fabricante | 2302671 |