Suporte de aperto PENTAIQGRIP PCH-IQ, esquerda, Tamanho da haste/tamanho da placa: 20/40mm

N.º do artigo: 273577 20/40
Novo produto
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
10 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tamanho da haste/tamanho da placa Preço unitário com IVA
  • Refrigeração interior: não

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Série PENTAIQGRIP
Tamanho da haste 20 mm
Tipo de inserto esquerda
Refrigeração interior não
Comprimento da cabeça L1 33,3 mm
Comprimento total L 135 mm
HBH 13 mm
HBL 35,6 mm
WF 18,7 mm
H 43,5 mm
CWN-CWX 3 mm - 3,2 mm
perfuração axial possível não
Designação do fabricante PCHL 20-D40-3-IQ
Tipo de produto Suporte de torneamento

Números de identificação e classificações

Número do artigo 273577 20/40
EAN/GTIN 7291075318012
Número do fabricante 2302575

Descrição

Aplicación:

A escolha ideal para recortes até 40 mm de diâmetro. Permite ranhurar.

Idóneo para:

Insertos de corte n.º 273580273581.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta