Lâmina de corte Eco 32/4,1

N.º do artigo: 273562 32/4,1
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
18 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Altura da lâmina h5/largura de incisão w Preço unitário com IVA
  • Refrigeração interior: sim
  • Chave de sistema: sim
  • perfuração axial possível: false

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Série Eco
Altura da lâmina h5 32 mm
Tipo de inserto neutro
Refrigeração interior sim
Chave de sistema sim
para peças de ⌀ máximo 110 mm
Comprimento total L 150 mm
perfuração axial possível não
Tipo de produto Lâmina de incisão

Números de identificação e classificações

Número do artigo 273562 32/4,1
EAN/GTIN 4062406202705
Número do fabricante 273562 32/4,1

Descrição

Ejecución:

Com refrigeração Eco diretamente no corte e refrigeração de superfícies livres adicional.

Aplicación:

Para ranhuras profundas e para recortes de grandes diâmetros.

Idóneo para:

Suporte n.º 273893; 273894; 274095; 274097 ou n.º 319132319133 (suporte de VDI).

Pieza de repuesto:

Bujão roscado n.º 279828 tam. 2.
Placa de fecho n.º 279830 tam. 1.

Atención:

A chave de montagem n.º 279940 deve ser encomendada em separado.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta