{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Série | Eco | |
Altura da lâmina h5 | 32 mm | |
Tipo de inserto | neutro | |
Refrigeração interior | sim | |
Chave de sistema | sim | |
para peças de ⌀ máximo | 60 mm | |
Comprimento total L | 150 mm | |
perfuração axial possível | não | |
Tipo de produto | Lâmina de incisão |
Número do artigo | 273562 32/2,2 | |
EAN/GTIN | 4062406202682 | |
Número do fabricante | 273562 32/2,2 |