{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Altura da lâmina h5 | 60 mm | |
Tipo de inserto | neutro | |
Refrigeração interior | não | |
Chave de sistema | sim | |
para peças de ⌀ máximo | 190 mm | |
Comprimento total L | 230 mm | |
perfuração axial possível | não | |
Tipo de produto | Lâmina de incisão |
Número do artigo | 273558 60/4,1 | |
EAN/GTIN | 4062406084400 | |
Número do fabricante | 273558 60/4,1 |