Lâmina de corte Heavy Duty 100/6,0

N.º do artigo: 273558 100/6,0
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
5 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Altura da lâmina h5/largura de incisão w Preço unitário com IVA
  • Refrigeração interior: não
  • Chave de sistema: sim
  • perfuração axial possível: false

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Altura da lâmina h5 100 mm
Tipo de inserto neutro
Refrigeração interior não
Chave de sistema sim
para peças de ⌀ máximo 400 mm
Comprimento total L 500 mm
perfuração axial possível não
Tipo de produto Lâmina de incisão

Números de identificação e classificações

Número do artigo 273558 100/6,0
EAN/GTIN 4062406085254
Número do fabricante 273558 100/6,0

Descrição

Ejecución:

A partir de 100 mm de altura da lâmina com quatro assentos de pastilha.

Idóneo para:

Suporte n.º 273984274000 ou n.º 319132; 319133 (suporte de VDI).

Atención:

A chave de montagem n.º 279940 deve ser encomendada em separado.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta