{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Largura de incisão w | 6 mm | |
Aplicação principal | P | |
Raio do canto | 0,3 mm | |
Tipo | HB9035 | |
Óleo de corte | HM | |
Avanço f em aço < 900 N/mm2 | 0,17 mm/U | |
Número de trocas/cortes | 1 | |
Atribuição de acabamento/desbaste | Acabamento de desbaste | |
Perfil da pastilha de corte reversível | neutro | |
Tipo de produto | Pastilha de corte reversível para ranhuragem |
Número do artigo | 273500 6 | |
EAN/GTIN | 4067263118787 | |
Número do fabricante | 273500 6 |