{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Largura de incisão w | 4 mm | |
Aplicação principal | P | |
Raio do canto | 0,25 mm | |
Tipo | HB9035 | |
Óleo de corte | HM | |
Avanço f em aço < 900 N/mm2 | 0,12 mm/U | |
Número de trocas/cortes | 1 | |
Atribuição de acabamento/desbaste | Acabado | |
Perfil da pastilha de corte reversível | neutro | |
Tipo de produto | Plaquita de corte para tronzado |
Número do artigo | 273500 4 | |
EAN/GTIN | 4062406530907 | |
Número do fabricante | 273500 4 |