{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Óleo de corte | HM | |
Aplicação principal | P | |
Aplicação secundária | M | |
Condição de corte | ligeiramente interrompido | |
Quebra-aparas | T | |
Velocidade de corte vc aplicação principal | 45 m/min - 260 m/min | |
Largura de incisão w | 5 mm | |
Raio do canto R | 0,8 mm | |
Tipo | IC8250 | |
Tolerância da largura de incisão w | 0,05 mm | |
INSL | 19 mm | |
Profundidade de corte ap | 1 mm - 3 mm | |
Avanço f torneamento | 0,23 mm/U - 0,35 mm/U | |
Avanço f abertura de canais | 0,11 mm/U - 0,21 mm/U | |
Número de trocas/cortes | 1 | |
Perfil da pastilha de corte reversível | neutro | |
Atribuição de acabamento/desbaste | Acabamento de desbaste | |
Tipo de produto | Pastilha de corte reversível para ranhuragem |
Número do artigo | 273409 5/0,8 | |
EAN/GTIN | 7291075488432 |