Insertos de corte HELIGRIP 4/0,4

N.º do artigo: 273409 4/0,4
Novo produto
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega

Preços de escala:

  • a partir de 1 Peça
    34,80 € / Peça
  • a partir de 10 Peça
    29,00 € / Peça
sob pedido
Em stock
30 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Largura de incisão w/raio do canto R Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Óleo de corte HM
Aplicação principal P
Aplicação secundária M
Condição de corte ligeiramente interrompido
Quebra-aparas T
Velocidade de corte vc aplicação principal 45 m/min - 260 m/min
Largura de incisão w 4 mm
Raio do canto R 0,4 mm
Tipo IC8250
Tolerância da largura de incisão w 0,05 mm
INSL 19 mm
Profundidade de corte ap 0,5 mm - 2,4 mm
Avanço f torneamento 0,18 mm/U - 0,24 mm/U
Avanço f abertura de canais 0,09 mm/U - 0,15 mm/U
Número de trocas/cortes 1
Perfil da pastilha de corte reversível neutro
Atribuição de acabamento/desbaste Acabamento de desbaste
Tipo de produto Pastilha de corte reversível para ranhuragem

Números de identificação e classificações

Número do artigo 273409 4/0,4
EAN/GTIN 7291075488395

Descrição

Ejecución:

Enformação e controlo otimizados de aparas.

Aplicación:

Para ranhuragem axial e radial, recorte e punção, incisão axial e processamento interior. (Insertos de corte HELIGRIP para aplicação de incisão axial compatível apenas com o suporte HFHR).

Idóneo para:

Suporte de lâminas n.º 273766273768.

Nota:

A quantidade mínima de encomenda corresponde a uma unidade de embalagem (PU) ou a um múltiplo desta.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta