Pastilha de recorte neutro, HB7130, Largura de incisão w: 5,1mm

N.º do artigo: 273115 5,1
Novo produto
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega

Preços de escala:

  • a partir de 1 Peça
    13,58 € / Peça
  • a partir de 10 Peça
    11,32 € / Peça
sob pedido
Em stock
1 023 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Largura de incisão w Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Ofertas

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Largura de incisão w 5,1 mm
Aplicação principal M
Condição de corte contínuo
Raio do canto 0,2 mm
Tipo HB7130
Óleo de corte HM
Número de trocas/cortes 1
Atribuição de acabamento/desbaste Acabamento de desbaste
Perfil da pastilha de corte reversível neutro
Tipo de produto Pastilha de corte reversível para ranhuragem

Números de identificação e classificações

Número do artigo 273115 5,1
EAN/GTIN 4045197742278
Número do fabricante 273115 5,1

Tabela de aplicação

INOX < 900 N/mm²
M
110
INOX > 900 N/mm²
M
90
Ti > 850 N/mm²
S
40
contínuo
 
irregular
 
máximo a molhado
 

Descrição

Aplicación:

Para lâminas de incisão n.º 273551273558.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta