Pastilha de recorte neutro 5,1/30

N.º do artigo: GG2710 5,1/30
Definir preço 30 Peça (8,03 € / 1 Peça)
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
34 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Largura de incisão w (mm)/número de unidades Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Tipo HB7130
N.º peças 30
Aplicação principal M
Raio do canto R 0,2 mm
Tolerância da largura de incisão w ± 0,1 mm
Avanço f 0,14 mm/U
Índice 273115 5,1
Tipo de produto Plaquita de corte para tronzado

Números de identificação e classificações

Número do artigo GG2710 5,1/30
EAN/GTIN 4067263096443
Número do fabricante GG2710 5,1/30

Tabela de aplicação

INOX < 900 N/mm²
M
110
INOX > 900 N/mm²
M
90
Ti > 850 N/mm²
S
40
contínuo
 
irregular
 
máximo a molhado
 

Descrição

Idóneo para:

Lâmina de incisão n.º 273552273558 e 273562 – 273570.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta