Pastilha de recorte neutro 4,1

N.º do artigo: 273115 4,1
Novo produto
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega

Preços de escala:

  • a partir de 1 Peça
    13,31 € / Peça
  • a partir de 10 Peça
    11,09 € / Peça
sob pedido
Em stock
2 072 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Largura de incisão w Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Ofertas

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Largura de incisão w 4,1 mm
Aplicação principal M
Condição de corte continuo
Raio do canto 0,2 mm
Tipo HB7130
Óleo de corte HM
Avanço f em aço < 900 N/mm2 0,12 mm/U
Número de trocas/cortes 1
Atribuição de acabamento/desbaste Desbaste-acabado
Perfil da pastilha de corte reversível neutro
Tipo de produto Plaquita de corte para tronzado

Números de identificação e classificações

Número do artigo 273115 4,1
EAN/GTIN 4045197600820
Número do fabricante 273115 4,1

Tabela de aplicação

INOX < 900 N/mm²
M
110
INOX > 900 N/mm²
M
90
Ti > 850 N/mm²
S
40
contínuo
 
irregular
 
máximo a molhado
 

Descrição

Aplicación:

Para lâminas de incisão n.º 273551273558.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta