{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Tamanho da haste | 20 mm | |
Tamanho da placa | 16 mm | |
Tipo de inserto | direita | |
Refrigeração interior | não | |
Largura funcional L4 | 20 mm | |
Comprimento da cabeça L1 | 22 mm | |
Comprimento total L | 125 mm | |
Conjunto de peças sobresselentes | 279981 1 | |
Tipo de produto | Suporte de torneamento |
Número do artigo | 272015 20/16 | |
EAN/GTIN | 4045197983039 | |
Número do fabricante | 272015 20/16 |
Este artigo |
Recomendações |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Suporte de torneamento 20/16
sob pedido
Em stock
142 peças em stock
59,98 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
57 peças em stock
93,86 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
38 peças em stock
93,86 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Comprimento total L | 125 mm | 128 mm | 128 mm |
Refrigeração interior | não | no | no |
Comprimento da cabeça L1 | 22 mm | 30 mm | 30 mm |
Tamanho da haste | 20 mm | 20 mm | 20 mm |
Tipo de inserto | direita | derecha | izquierda |
Largura funcional L4 | 20 mm | 20 mm | 20 mm |
Tipo de produto | Suporte de torneamento | Soporte de torneado de apriete | Soporte de torneado de apriete |