{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Tamanho da haste | 20 mm | |
Tamanho da placa | 16 mm | |
Tipo de inserto | derecha | |
Refrigeração interior | no | |
Largura funcional L4 | 20 mm | |
Comprimento da cabeça L1 | 30 mm | |
Comprimento total L | 128 mm | |
Parafuso tensor para placa roscada | 279810 2 | |
Calço de 1,5° | 272600 1,5 | |
Parafuso de aperto para calço | 279824 1 | |
Tipo de produto | Soporte de torneado de apriete |
Número do artigo | 272001 20/16 | |
EAN/GTIN | 4045197429681 | |
Número do fabricante | 272001 20/16 |
Este artigo |
Recomendações |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Soporte de torneado de apriete 20/16 mm
sob pedido
Em stock
57 peças em stock
93,86 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
38 peças em stock
93,86 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
142 peças em stock
59,98 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Comprimento total L | 128 mm | 128 mm | 125 mm |
Refrigeração interior | no | no | não |
Comprimento da cabeça L1 | 30 mm | 30 mm | 22 mm |
Tamanho da haste | 20 mm | 20 mm | 20 mm |
Tipo de inserto | derecha | izquierda | direita |
Largura funcional L4 | 20 mm | 20 mm | 20 mm |
Tipo de produto | Soporte de torneado de apriete | Soporte de torneado de apriete | Suporte de torneamento |