Suporte de torneamento, direita, Tamanho da haste/placa: 16/16mm

N.º do artigo: 272015 16/16
Price per 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Em stock
124 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tamanho da haste/placa Preço unitário com IVA

Disponibilidade

  • Refrigeração interior: não

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Tamanho da haste 16 mm
Tamanho da placa 16 mm
Tipo de inserto direita
Refrigeração interior não
Largura funcional L4 16 mm
Comprimento da cabeça L1 22 mm
Comprimento total L 125 mm
Conjunto de peças sobresselentes 279981 1
Tipo de produto Suporte de torneamento

Números de identificação e classificações

Número do artigo 272015 16/16
EAN/GTIN 4045197983022
Número do fabricante 272015 16/16
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrição

Material fornecido:

Com calço de 1,5°.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta