{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Tipo | HB7010 | |
Ranhuras conforme norma | DIN 472 | |
Largura da ranhura m (H13) | 1,85 mm | |
Espessura | 3,6 mm | |
Tamanho da placa L | 16 mm | |
Calço | N.° 272624 Tam. S | |
Largura da aresta de corte w | 1,94 mm | |
tmáx. | 2 mm | |
para anel de retenção DIN 471 / 472, espessura do anel | 1,75 mm | |
Atribuição das pastilhas reversíveis | derecha | |
Óleo de corte | MD | |
Tipo de produto | Plaquita de corte para tronzado |
Número do artigo | 271015 1,85 | |
EAN/GTIN | 4045197142528 | |
Número do fabricante | 271015 1,85 |