Placa de perfil parcial para DIN 472 no interior direita 2,65

N.º do artigo: 271015 2,65
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega

Preços de escala:

  • a partir de 1 Peça
    28,00 € / Peça
  • a partir de 10 Peça
    23,33 € / Peça
sob pedido
Em stock
140 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Largura da ranhura m (H13) Preço unitário com IVA
  • Ranhuras conforme norma: DIN 472

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Tipo HB7010
Ranhuras conforme norma DIN 472
Largura da ranhura m (H13) 2,65 mm
Espessura 3,6 mm
Tamanho da placa L 16 mm
Calço N.º 272624 tam. S
Largura da aresta de corte w 2,74 mm
tmáx. 2 mm
para anel de retenção DIN 471 / 472, espessura do anel 2,5 mm
Atribuição das pastilhas reversíveis direita
Óleo de corte HM
Tipo de produto Pastilha de corte reversível para ranhuragem

Números de identificação e classificações

Número do artigo 271015 2,65
EAN/GTIN 4045197463265
Número do fabricante 271015 2,65

Tabela de aplicação

Alumínio (apara curta)
N
250
Alumínio > 10% Si
N
180
Aço < 500 N/mm²
P
150
Aço < 750 N/mm²
P
150
Aço < 900 N/mm²
P
130
Aço < 1100 N/mm²
P
100
Aço < 1400 N/mm²
P
90
Aço < 55 HRC
H
40
INOX < 900 N/mm²
M
100
INOX > 900 N/mm²
M
100
Ti > 850 N/mm²
S
50
GG(G)
K
130
CuZn
N
150
contínuo
 
máximo a molhado
 
seco
 

Descrição

Idóneo para:

Suporte de aperto roscado GARANT (exterior/interior) n.º 271997272172, para os tamanhos de placa 16 ou 9,3.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta