Placa de perfil completo 30° interior direita 6

N.º do artigo: 270984 6
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega

Preços de escala:

  • a partir de 1 Peça
    42,21 € / Peça
  • a partir de 10 Peça
    35,17 € / Peça
sob pedido
Em stock
346 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Número de passos/polegadas Preço unitário com IVA
  • Tipo de rosca: RD; RD-LH
  • Norma de rosca: DIN 405
  • Ângulo do flanco redondo: 30

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Tipo HB7125
Tipo de rosca RD; RD-LH
Norma de rosca DIN 405
Ângulo do flanco redondo 30 grau
Espessura 4,76 mm
Tamanho da placa L 22 mm
Número de passos/polegadas 6
Óleo de corte HM
Tipo de inserto direita
Utilização interior/exterior interior
Perfil da pastilha de corte reversível Perfil inteiro
Tipo de produto Pastilha de corte reversível para roscagem

Números de identificação e classificações

Número do artigo 270984 6
EAN/GTIN 4045197929440
Número do fabricante 270984 6

Tabela de aplicação

INOX < 900 N/mm²
M
120
INOX > 900 N/mm²
M
120
Ti > 850 N/mm²
S
60
contínuo
 
irregular
 
interrompido
 
máximo a molhado
 

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta