{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Tipo | HB7125 | |
Tipo de rosca | RD; RD-LH | |
Norma de rosca | DIN 405 | |
Ângulo do flanco redondo | 30 grau | |
Espessura | 4,76 mm | |
Tamanho da placa L | 22 mm | |
Número de passos/polegadas | 4 | |
Óleo de corte | HM | |
Tipo de inserto | direita | |
Utilização interior/exterior | interior | |
Perfil da pastilha de corte reversível | Perfil inteiro | |
Tipo de produto | Pastilha de corte reversível para roscagem |
Número do artigo | 270984 4 | |
EAN/GTIN | 4045197929457 | |
Número do fabricante | 270984 4 |