{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ D | 5 mm | |
Raio R | 0,2 mm | |
f | 2,25 mm | |
a | 4,7 mm | |
profundidade máxima de corte ap máx. | 0,5 mm | |
profundidade de incisão máxima tmáx. | 1 mm | |
Tipo de produto | Inserto de corte para tornear |
Número do artigo | 270655 5 | |
EAN/GTIN | 2050002078987 |