{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ D | 5 mm | |
Raio R | 0,1 mm | |
f | 1,75 mm | |
a | 3,7 mm | |
profundidade máxima de corte ap máx. | 0,3 mm | |
profundidade de incisão máxima tmáx. | 0,8 mm | |
Tipo de produto | Inserto de corte para tornear |
Número do artigo | 270655 4 | |
EAN/GTIN | 2050002078963 |