Inserto de punção axial direito simturn AX 4/6

N.º do artigo: 270639 4/6
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
1 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

área de ⌀ do corte D1/D2 Preço unitário com IVA
  • Refrigeração interior: no

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Designação do fabricante A2VAX800
⌀ D 4 mm
⌀ D1 4 mm
⌀ D2 6 mm
Refrigeração interior no
f 2,2 mm
profundidade de incisão máxima tmáx. 3,3 mm
Largura de incisão w 1 mm
Tipo de produto Inserto de corte para torneado

Números de identificação e classificações

Número do artigo 270639 4/6
EAN/GTIN 2050002067097
Número do fabricante A04.46.0100.13.00AGR X800

Tabela de aplicação

Alumínio (apara curta)
N
400
Alumínio > 10% Si
N
240
Aço < 500 N/mm²
P
180
Aço < 900 N/mm²
P
130
INOX < 900 N/mm²
M
100
INOX > 900 N/mm²
M
70
Ti > 850 N/mm²
S
40
GG(G)
K
110
CuZn
N
210
contínuo
 
irregular
 
máximo a molhado
 

Descrição

Ejecución:

Revestimento: X800 (sucessor do revestimento GN39)

Atención:

São possíveis ⌀ de corte maiores sem modificação.
D1 = Dmín ⌀ interior.
D2 = Dmín ⌀ exterior.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta