{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Designação do fabricante | A2U5X800 | |
⌀ D | 4 mm | |
⌀ D1 | 4 mm | |
⌀ D2 | 5 mm | |
Refrigeração interior | não | |
f | 2,2 mm | |
profundidade de incisão máxima tmáx. | 1,6 mm | |
Largura de incisão w | 0,5 mm | |
Tipo de produto | Inserto de corte para tornear |
Número do artigo | 270639 4/5 | |
EAN/GTIN | 2050002067080 | |
Número do fabricante | A04.45.0050.13.00AGR X800 |