{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Designação do fabricante | ABMQX800 | |
para furos a partir de ⌀ Dmín. | 4,2 mm | |
Comprimento útil | 20,3 mm | |
⌀ D | 4 mm | |
Refrigeração interior | no | |
f | 1,95 mm | |
profundidade de incisão máxima tmáx. | 0,8 mm | |
Largura de incisão w | 1 mm | |
Tipo de produto | Inserto de corte para torneado |
Número do artigo | 270613 4,2/1 | |
EAN/GTIN | 2050002066441 | |
Número do fabricante | A04.0100.20.42GR X800 |