{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Designação do fabricante | AJ70X800 | |
para furos a partir de ⌀ Dmín. | 7,2 mm | |
Comprimento útil | 20,3 mm | |
⌀ D | 7 mm | |
Refrigeração interior | não | |
f | 3,45 mm | |
profundidade de incisão máxima tmáx. | 2,5 mm | |
Largura de incisão w | 1 mm | |
Tipo de produto | Inserto de corte para tornear |
Número do artigo | 270613 7,2/1 | |
EAN/GTIN | 2050002066519 | |
Número do fabricante | A07.0100.20.72GR X800 |