Microinserto de punção axial exterior direito, L1 = 15 mm, ⌀ Dmín./W: 6,2/3mm

N.º do artigo: 270350 6,2/3
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
53 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀ Dmín./W Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Série Micro
⌀ mínimo Dmín. 6,2 mm
Projeção L1 15 mm
⌀ da haste d 6 mm
Distância entre o centro das pontas L3 2,95 mm
profundidade máxima de corte tmáx. 6 mm
Raio R 0,1 mm
Tipo de produto Inserto de corte para tornear

Números de identificação e classificações

Número do artigo 270350 6,2/3
EAN/GTIN 4045197467157
Número do fabricante 270350 6,2/3

Tabela de aplicação

Plásticos alumínio
N
250
Alumínio (apara curta)
N
200
Alumínio > 10% Si
N
200
Aço < 500 N/mm²
P
160
Aço < 750 N/mm²
P
150
Aço < 900 N/mm²
P
150
Aço < 1100 N/mm²
P
80
Aço < 1400 N/mm²
P
60
Aço < 55 HRC
H
30
INOX < 900 N/mm²
M
90
INOX > 900 N/mm²
M
60
Ti > 850 N/mm²
S
30
GG(G)
K
90
CuZn
N
150
contínuo
 
irregular
 
interrompido
 
máximo a molhado
 

Descrição

Vantagem:

Para suporte de lâminas n.º 270200270204.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Da mesma série "Micro" Ver todos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta