{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Série | Micro | |
⌀ mínimo Dmín. | 4,2 mm | |
Projeção L1 | 16 mm | |
⌀ da haste d | 4 mm | |
Distância entre o centro das pontas L3 | 1,95 mm | |
profundidade máxima de corte tmáx. | 0,75 mm | |
Raio R | 0,15 mm | |
Avanço f em aço < 1100 N/mm2 | 0,05 mm/U | |
Avanço f em INOX < 900 N/mm2 | 0,05 mm/U | |
Avanço f em INOX > 900 N/mm2 | 0,05 mm/U | |
Tipo de produto | Inserto de corte para tornear |
Número do artigo | 270292 4,2 | |
EAN/GTIN | 4045197466570 | |
Número do fabricante | 270292 4,2 |
Este artigo |
Recomendações |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Microinserto de copiar interior esquerdo 4,2
sob pedido
Em stock
32 peças em stock
59,42 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
6 peças em stock
59,42 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
30 peças em stock
59,42 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Entrega subsequente
0 peças em stock
59,42 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
21 peças em stock
59,42 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
20 peças em stock
59,42 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Raio R | 0,15 mm | 0,15 mm | 0,15 mm | 0,15 mm | 0,15 mm | 0,15 mm |
⌀ da haste d | 4 mm | 4 mm | 4 mm | 4 mm | 4 mm | 4 mm |
Tipo de produto | Inserto de corte para tornear | Inserto de corte para tornear | Inserto de corte para tornear | Inserto de corte para tornear | Inserto de corte para tornear | Inserto de corte para tornear |