{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Código ISO da pastilha de corte reversível | TOHX 090202 L | |
Raio do canto | 0,2 mm | |
Tipo | BK8425 | |
Óleo de corte | HM | |
Aplicação principal | P | |
Aplicação secundária | M | |
Condição de corte | fortemente interrompido | |
Quebra-aparas | G12 | |
Ângulo de corte | 12 grau | |
Profundidade de corte ap | 0,5 mm - 1,5 mm | |
Avanço f | 0,1 mm/U - 0,2 mm/U | |
Velocidade de corte vc aplicação principal | 120 m/min - 260 m/min | |
Velocidade de corte vc aplicação secundária | 120 m/min - 160 m/min | |
Revestimento | revestido | |
Número de trocas/cortes | 3 | |
Atribuição de acabamento/desbaste | Acabamento de desbaste | |
Tipo de produto | Plaquita de corte para torneado |
Número do artigo | 268881 BK8425 | |
EAN/GTIN | 4047109179745 | |
Número do fabricante | W30 14120.028425 |
Este artigo |
Recomendações |
||
---|---|---|---|
TOHX 090202 esquerda, W30, Tipo: BK8425
sob pedido
Em stock
137 peças em stock
a partir de
1
Peças
21,54 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
10
Peças
17,95 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
576 peças em stock
a partir de
1
Peças
8,03 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
10
Peças
6,69 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
386 peças em stock
a partir de
1
Peças
8,03 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
10
Peças
6,69 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Raio do canto | 0,2 mm | 0,2 mm | 0,2 mm |
Óleo de corte | HM | MD | HM |
Tipo | BK8425 | HB7035-1 | HB7140-2 |
Quebra-aparas | G12 | SM | VM |
Avanço f | 0,1 mm/U - 0,2 mm/U | 0,1 mm/U - 0,3 mm/U | 0,1 mm/U - 0,4 mm/U |
Velocidade de corte vc aplicação principal | 120 m/min - 260 m/min | 100 m/min - 320 m/min | 60 m/min - 200 m/min |
Tipo de produto | Plaquita de corte para torneado | Pastilha de corte reversível para tornear | Pastilha de corte reversível para tornear |