{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ haste Ds | 6 mm | |
Tamanho da placa | 5 mm | |
Tipo de inserto | izquierda | |
Profundidade de torneamento interior até | 8×D | |
Óleo de corte | MD | |
Norma | Norma de fábrica | |
Refrigeração interior | sí | |
Código ISO do suporte | E06J SGLPR/LS5 | |
Ângulo de ajuste κ | 95 grau | |
Pastilha de corte reversível adequada | GPCT S5010. | |
⌀ mínimo do furo prévio Dmín. | 9,15 mm | |
Desvio central L3 | 5,6 mm | |
Altura de fixação L2 | 5,54 mm | |
Comprimento total L | 110 mm | |
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis | 269028 6 | |
Aplicação | Cilindrado interior | |
Tipo de produto | Barra de mandrinar |
Número do artigo | 268736 75/S5 | |
EAN/GTIN | 4045197545879 | |
Número do fabricante | 268736 75/S5 |