Barra de mandrilar MD, esquerda, Projeção/tamanho da placa: 85/06mm

N.º do artigo: 268736 85/06
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
25 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Projeção/tamanho da placa Preço unitário com IVA
  • Profundidade de torneamento interior até: 8×D
  • Óleo de corte: HM
  • Norma: Norma de fábrica
  • Refrigeração interior: sim

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

⌀ haste Ds 10 mm
Tamanho da placa 6 mm
Tipo de inserto esquerda
Profundidade de torneamento interior até 8×D
Óleo de corte HM
Norma Norma de fábrica
Refrigeração interior sim
Código ISO do suporte E10K SGLCR/L06
Ângulo de ajuste κ 95 grau
Pastilha de corte reversível adequada GCCT 06020.
⌀ mínimo do furo prévio Dmín. 13,54 mm
Desvio central L3 8,15 mm
Altura de fixação L2 9,5 mm
Comprimento total L 125 mm
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis 269028 11
Aplicação Torneamento longitudinal interior
Tipo de produto Barra de mandrilar

Números de identificação e classificações

Número do artigo 268736 85/06
EAN/GTIN 4045197545893
Número do fabricante 268736 85/06

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta