WCHX 040104, Tipo: UNI

N.º do artigo: 268474 UNI
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega

Preços de escala:

  • a partir de 1 Peça
    19,66 € / Peça
  • a partir de 10 Peça
    16,38 € / Peça
sob pedido
Em stock
151 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Código ISO da pastilha de corte reversível WCHX 040104
Raio do canto 0,4 mm
Tipo HB7130
Óleo de corte HM
Aplicação principal UNI
Tipo UNI
Velocidade de corte vc aplicação principal 65 m/min - 200 m/min
indicado para ⌀ de ferramenta Dc 8 mm
Número de trocas/cortes 3
Tipo de produto Pastilha de corte reversível para tornear

Números de identificação e classificações

Número do artigo 268474 UNI
EAN/GTIN 4045197470386
Número do fabricante 268474 UNI

Tabela de aplicação

Aço < 500 N/mm²
P
200
Aço < 750 N/mm²
P
120
Aço < 900 N/mm²
P
120
Aço < 1100 N/mm²
P
110
Aço < 1400 N/mm²
P
90
INOX < 900 N/mm²
M
90
INOX > 900 N/mm²
M
65
Grafite, GFK, CFK
N
Uni
 
contínuo
 
irregular
 
interrompido
 
máximo a molhado
 
seco
 

Descrição

Indicado para:

Ferramenta de broca n.º 268463268468, tamanho 8.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta