WCHX 040104, Tipo: ALU

N.º do artigo: 268474 ALU
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega

Preços de escala:

  • a partir de 1 Peça
    22,03 € / Peça
  • a partir de 10 Peça
    18,36 € / Peça
sob pedido
Em stock
167 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Código ISO da pastilha de corte reversível WCHX 040104
Raio do canto 0,2 mm
Tipo HU70AL
Óleo de corte HM
Aplicação principal N
Aplicação secundária K
Tipo ALUMÍNIO
Velocidade de corte vc aplicação principal 300 m/min - 600 m/min
Velocidade de corte vc aplicação secundária 180 m/min
indicado para ⌀ de ferramenta Dc 8 mm
Número de trocas/cortes 3
Tipo de produto Pastilha de corte reversível para tornear

Números de identificação e classificações

Número do artigo 268474 ALU
EAN/GTIN 4045197470348
Número do fabricante 268474 ALU

Tabela de aplicação

Plásticos alumínio
N
600
Alumínio (apara curta)
N
400
Alumínio > 10% Si
N
300
GG(G)
K
180
Grafite, GFK, CFK
N
contínuo
 
irregular
 
máximo a molhado
 
seco
 

Descrição

Indicado para:

Ferramenta de broca n.º 268463268468, tamanho 8.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta