{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Série | “5 em 1” | |
⌀ nominal D | 26 mm | |
Tipo de inserto | direita | |
Refrigeração interior | sim | |
Tolerância de ⌀ do furo D | 0/+0,33 mm | |
Comprimento útil L1 | 39 mm | |
⌀ haste Ds | 32 mm | |
Comprimento total L | 180 mm | |
Pastilha de corte reversível n.º 268472 − 268496 | WCHX 1305.. | |
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis | 269028 36 | |
Tipo de produto | Barra de mandrilar |
Número do artigo | 268463 26 | |
EAN/GTIN | 4045197470065 | |
Número do fabricante | 268463 26 |