{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Série | “5 em 1” | |
⌀ nominal D | 18 mm | |
Tipo de inserto | direita | |
Refrigeração interior | sim | |
Tolerância de ⌀ do furo D | 0/+0,33 mm | |
Comprimento útil L1 | 27 mm | |
⌀ haste Ds | 25 mm | |
Comprimento total L | 135 mm | |
Pastilha de corte reversível n.º 268472 − 268496 | WCHX 0903.. | |
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis | 269028 34 | |
Tipo de produto | Barra de mandrilar |
Número do artigo |
268463 18
Copiar |
|
EAN/GTIN |
4045197470041
Copiar |
|
Número do fabricante |
268463 18
Copiar |
|
Fabricante | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |