ZCMX 10T304 HBZ120

N.º do artigo: 268433 HBZ120
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega

Preços de escala:

  • a partir de 1 Peça
    16,62 € / Peça
  • a partir de 10 Peça
    13,86 € / Peça
sob pedido
Em stock
164 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Código ISO da pastilha de corte reversível ZCMX 10T304
Raio do canto 0,4 mm
Tipo HBZ120
Óleo de corte HM
Aplicação principal M
Condição de corte contínuo
Profundidade de corte ap 0,4 mm - 2 mm
Avanço f torneamento 0,1 mm - 0,3 mm
Avanço f perfuração 0,03 mm - 0,12 mm
Velocidade de corte vc aplicação principal 90 m/min - 200 m/min
indicado para ⌀ de ferramenta Dc 20 mm
Número de trocas/cortes 2
Atribuição de acabamento/desbaste Acabamento de desbaste
Tipo de produto Pastilha de corte reversível para tornear

Números de identificação e classificações

Número do artigo 268433 HBZ120
EAN/GTIN 4062406770129
Número do fabricante 268433 HBZ120

Tabela de aplicação

contínuo
 
máximo a molhado
 

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta