{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Código ISO da pastilha de corte reversível | ZCMX 10T304 | |
Raio do canto | 0,4 mm | |
Tipo | HBZ025 | |
Óleo de corte | HM | |
Aplicação principal | P | |
Condição de corte | contínuo | |
Profundidade de corte ap | 0,4 mm - 2 mm | |
Avanço f torneamento | 0,1 mm - 0,3 mm | |
Avanço f perfuração | 0,03 mm - 0,12 mm | |
Velocidade de corte vc aplicação principal | 90 m/min - 210 m/min | |
indicado para ⌀ de ferramenta Dc | 20 mm | |
Número de trocas/cortes | 2 | |
Atribuição de acabamento/desbaste | Acabamento de desbaste | |
Tipo de produto | Pastilha de corte reversível para tornear |
Número do artigo | 268433 HBZ025 | |
EAN/GTIN | 4062406770099 | |
Número do fabricante | 268433 HBZ025 |