Ferramentas de rotação e perfuração “4 em 1” 2,25×D 14

N.º do artigo: 268408 14
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
1 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀ DC Preço unitário com IVA
  • Refrigeração interior: sim

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Série “4 em 1”
⌀ nominal D 14 mm
Tipo de inserto direita
Refrigeração interior sim
Projeção LA 38,5 mm
Comprimento da haste Ls 45 mm
Comprimento útil L1 31,5 mm
⌀ haste Ds 16 mm
⌀ d2 20 mm
Pastilha de corte reversível adequada ZCMX 07..
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis 269028 48 (IP7; 0,9 Nm)
Tipo de produto Barra de mandrilar

Números de identificação e classificações

Número do artigo 268408 14
EAN/GTIN 4067263802242
Número do fabricante 268408 14

Descrição

Ejecución:

Haste cilíndrica com encosto.

Aplicación:

1. Faceamento de superfícies frontais.
2. Perfuração (abertura por perfuração e perfuração de material sólido) – base do furo plana.
3. Torneamento longitudinal interno.
4. Torneamento longitudinal externo.

Nota:

  • Selecionar os maiores raios de canto e tamanhos de suporte possíveis.
  • Tolerância do furo de 0,15 mm (para processos de perfuração com ferramentas acionada).
  • Ao perfurar acima do ⌀ nominal, permanece o material residual.
  • Ao perfurar, trabalhar sempre com refrigeração interna (pelo menos 5 bar).

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta