{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Série | “4 em 1” | |
⌀ nominal D | 12 mm | |
Tipo de inserto | direita | |
Refrigeração interior | sim | |
Projeção LA | 35 mm | |
Comprimento da haste Ls | 45 mm | |
Comprimento útil L1 | 27 mm | |
⌀ haste Ds | 16 mm | |
⌀ d2 | 20 mm | |
Pastilha de corte reversível adequada | ZCMX 06.. | |
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis | 269028 41 (IP7; 0,9 Nm) | |
Tipo de produto | Barra de mandrilar |
Número do artigo | 268408 12 | |
EAN/GTIN | 4062406272951 | |
Número do fabricante | 268408 12 |