{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Código ISO da pastilha de corte reversível | DCGT 04T002 | |
Raio do canto | 0,2 mm | |
Tipo | HB7125-1 | |
Óleo de corte | HM | |
Aplicação principal | M | |
Condição de corte | ligeiramente interrompido | |
Quebra-aparas | VF | |
Profundidade de corte ap | 0,05 mm - 0,4 mm | |
Avanço f | 0,03 mm/U - 0,2 mm/U | |
Velocidade de corte vc aplicação principal | 70 m/min - 150 m/min | |
Número de trocas/cortes | 2 | |
Atribuição de acabamento/desbaste | Acabamento | |
Tipo de produto | Pastilha de corte reversível para tornear |
Número do artigo | 268094 HB7125-1 | |
EAN/GTIN | 4062406575922 | |
Número do fabricante | 268094 HB7125-1 |