DCGT 04T002 HB7025-1

N.º do artigo: 268094 HB7025-1
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega

Preços de escala:

  • a partir de 1 Peça
    14,02 € / Peça
  • a partir de 10 Peça
    11,69 € / Peça
sob pedido
Em stock
407 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Código ISO da pastilha de corte reversível DCGT 04T002
Raio do canto 0,2 mm
Tipo HB7025-1
Óleo de corte HM
Aplicação principal P
Condição de corte ligeiramente interrompido
Quebra-aparas SF
Profundidade de corte ap 0,05 mm - 0,4 mm
Avanço f 0,03 mm/U - 0,3 mm/U
Velocidade de corte vc aplicação principal 80 m/min - 180 m/min
Número de trocas/cortes 2
Atribuição de acabamento/desbaste Acabamento
Tipo de produto Pastilha de corte reversível para tornear

Números de identificação e classificações

Número do artigo 268094 HB7025-1
EAN/GTIN 4062406575915
Número do fabricante 268094 HB7025-1

Tabela de aplicação

contínuo
 
irregular
 
máximo a molhado
 

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta