{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Código ISO da pastilha de corte reversível | VCGW 160404 | |
Raio do canto | 0,4 mm | |
Tipo | BU7220 | |
Óleo de corte | CBN | |
Condição de corte | continuo; fuertemente interrumpido; ligeramente interrumpido | |
Modelo das arestas de corte | G | |
Profundidade de corte ap | 0,03 mm - 0,12 mm | |
Avanço f | 0,04 mm/U - 0,12 mm/U | |
Velocidade de corte vc aplicação principal | 120 m/min - 160 m/min | |
Número de trocas/cortes | 2 | |
Atribuição de acabamento/desbaste | Desbaste-acabado | |
Tipo de produto | Plaquita de corte para torneado |
Número do artigo | 265481 G | |
EAN/GTIN | 4045197895769 | |
Número do fabricante | 265481 G |
Este artigo |
Recomendações |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
VCGW 160404 G
sob pedido
Em stock
70 peças em stock
57,53 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
1 peças em stock
24,49 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
10 peças em stock
24,49 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
26 peças em stock
24,49 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
37 peças em stock
57,53 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
41 peças em stock
57,53 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Atribuição de acabamento/desbaste | Desbaste-acabado | Acabamento | Acabamento | Acabamento | Acabamento | Desbaste-acabado |
Modelo das arestas de corte | G | M | M | M | G | G |
Óleo de corte | CBN | CBN | CBN | CBN | CBN | CBN |
Condição de corte | continuo; fuertemente interrumpido; ligeramente interrumpido | contínuo | contínuo | contínuo | contínuo; fortemente interrompido; ligeiramente interrompido | continuo; fuertemente interrumpido; ligeramente interrumpido |
Tipo | BU7220 | BUX220 | BUX220 | BUX220 | BU7220 | BU7220 |
Avanço f | 0,04 mm/U - 0,12 mm/U | 0,1 mm/U - 0,2 mm/U | 0,1 mm/U - 0,2 mm/U | 0,1 mm/U - 0,2 mm/U | 0,04 mm/U - 0,12 mm/U | 0,04 mm/U - 0,12 mm/U |
Velocidade de corte vc aplicação principal | 120 m/min - 160 m/min | 80 m/min - 200 m/min | 80 m/min - 200 m/min | 80 m/min - 200 m/min | 120 m/min - 160 m/min | 120 m/min - 160 m/min |