VCGW 110304, BU7220, Modelo das arestas de corte: G

N.º do artigo: 265475 G
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
40 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Modelo das arestas de corte Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Código ISO da pastilha de corte reversível VCGW 110304
Raio do canto 0,4 mm
Tipo BU7220
Óleo de corte CBN
Condição de corte contínuo; fortemente interrompido; ligeiramente interrompido
Modelo das arestas de corte G
Profundidade de corte ap 0,03 mm - 0,12 mm
Avanço f 0,04 mm/U - 0,12 mm/U
Velocidade de corte vc aplicação principal 120 m/min - 160 m/min
Número de trocas/cortes 2
Atribuição de acabamento/desbaste Acabamento
Tipo de produto Pastilha de corte reversível para tornear

Números de identificação e classificações

Número do artigo 265475 G
EAN/GTIN 4045197895745
Número do fabricante 265475 G

Tabela de aplicação

Aço < 55 HRC
H
Aço < 60 HRC
H
Aço < 67 HRC
H
contínuo
 
irregular
 
interrompido
 
seco
 

Descrição

Ejecución:

Equipamento de 2 arestas de corte.

Descarregamentos e documentos

Comparar com produtos semelhantes

Este artigo


Recomendações


VCGW 110304, BU7220, Modelo das arestas de corte: G

VCGW 110304, BU7220, Modelo das arestas de corte: G

sob pedido
Em stock
40 peças em stock
57,53 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
1 peças em stock
24,49 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
22 peças em stock
24,49 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
26 peças em stock
24,49 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
73 peças em stock
57,53 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
41 peças em stock
57,53 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Atribuição de acabamento/desbaste Acabamento Acabado Acabamento Acabado Desbaste-acabado Desbaste-acabado
Modelo das arestas de corte G M M M G G
Óleo de corte CBN CBN CBN CBN CBN CBN
Condição de corte contínuo; fortemente interrompido; ligeiramente interrompido continuo contínuo continuo continuo; fuertemente interrumpido; ligeramente interrumpido continuo; fuertemente interrumpido; ligeramente interrumpido
Tipo BU7220 BUX220 BUX220 BUX220 BU7220 BU7220
Avanço f 0,04 mm/U - 0,12 mm/U 0,1 mm/U - 0,2 mm/U 0,1 mm/U - 0,2 mm/U 0,1 mm/U - 0,2 mm/U 0,04 mm/U - 0,12 mm/U 0,04 mm/U - 0,12 mm/U
Velocidade de corte vc aplicação principal 120 m/min - 160 m/min 80 m/min - 200 m/min 80 m/min - 200 m/min 80 m/min - 200 m/min 120 m/min - 160 m/min 120 m/min - 160 m/min

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta