{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Tamanho da haste | 25 mm | |
Tipo de inserto | izquierda | |
Norma | DIN ISO 5610 | |
Código ISO do suporte | SCLCL 2525M12; SDJCL 2525M11; SSSCL 2525M12 | |
Pastilha de corte reversível adequada | CC.. 1204..; DC.. 11T3..; SC.. 1204 | |
Largura funcional L4 | 32 mm | |
Comprimento da cabeça L1 | 20 mm; 21,5 mm; 25 mm | |
Comprimento total L | 150 mm | |
Peça sobresselente | 269981 3 | |
Aplicação | Refrentado; Torneado longitudinal exterior | |
Tipo de produto | Soporte de torneado de apriete |
Número do artigo | 265131 25 | |
EAN/GTIN | 4045197941848 | |
Número do fabricante | 265131 25 |